Beli Water Meter 4 Inch di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRISBOW Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Deskripsi:Pilihan tepat alat bantu ukur yang lengkap untuk mengukur besaran area, volume dan jarak yang akurat dan lengkap adalah meteran laser digital dari Krisbow. Meteran digital ini menggunakan teknologi laser untuk mengukur dengan jarak hingga 100 meter dan akurasi hingga satuan mm. Praktis digunakan dengan display LCD yang besar dan mudah terlihat. Cocok digunakan untuk berbagai pekerjaan di bidang arsitektur, konstruksi atau penelitian.atribut:
- Auto Laser Off: After 30 sec
- Auto Power Off (minute): After 3
- IP Protection: IP54
- Laser Class: Class II (635 nm, <1mW)
- Power Supply: 2x1.5V AAA battery
- Resolution (mm): 1
- Yamoto Meteran TukangDeskripsi:Dynamic Grip Textured case grip non-slip berbahan karet untuk meningkatkan kenyamanan dan tahan benturan. Locking spring membantu meteran masuk kembali. End hook logam sudah terpaku. Klip sabuk besi dan tali gantungan tangan. Action lock menahan meteran tepat di tempat yang Anda inginkan. Meteran dan hooknya tahan karat, didesain untuk keperluan industri. Self-aligning hook memastikan keakuratan pengukuran eksternal dan internal. Tape hook sepanjang 5 m dan lebih dari 5 m memiliki 4 paku keling (tape hook 3 m/10 memiliki 2 paku keling) Meteran skala metrik/Inggris memiliki skala 1/32 inci, 1/16 inci dan mm. Meteran dengan skala metrik saja memiliki skala mm dan cm.atribut:
- Coating: Lacquer
- monotaro Air Water SeparatorDeskripsi:It prevents the inflow of moisture into the air tool and prevents rust. Because it is a transparent body, drain can be confirmed, if you press the push valve it can be drained and used repeatedly.. It can be used for removing moisture.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Overall Length (mm): 88
- Withstanding Pressure (MPa): 0.62
- Mounting Screw: PT1/4
- Yuasa Water Accu (Air Aki)Deskripsi:- Air aki keluaran resmi dari Yuasa isi 1 Liter - Berkualitas dan sesuai standar pabrik resmi. - Warna cairan bening / putih. - Khusus untuk menambah air aki. - Gunakan saat kondisi mesin dingin. - Bukan untuk mengaktifkan aki baru. Untuk aki baru, gunakan air zuur. Dibuat dari air suling / dimineralisasi, sehingga tidak mengandung logam atau zat lainnya yg dapat merusak aki.atribut:
- Volume (ml): 1000
- Sherlock Measuring Tape (Meteran)Deskripsi:Meteran Sherlock Auto Lock Metrics- Pita meteran Terlapis Nylon, Tebal Tidak Gampang Tertekuk- Auto Lock, Ketika Ditarik akan stop Automatic- Presisi
- KOBE RED LINE Bsp Water SeparatorDeskripsi:Continuously removes moisture from the air supply helping to prevent corrosion to the internal components of the air tool. The spring valve allows immediate draining of reservoir without any down time.atribut:
- Weight Each: 115g
- Product Type: Water Separator
- Drain Type: Spring Valve
- Thread Size: 1/4 BSP
- Part Number: KBE2801900K
- Size: 1/4inch
- TEKIRO Air Impact Set 1/2inch DrDeskripsi:Set content : - 1/2inch Air Impact Wrench Twin Hammer - 1/2inch DR. Deep Impact Socket 6PT 10mm - 1/2inch DR. Deep Impact Socket 6PT 12mm - 1/2inch DR. Deep Impact Socket 6PT 14mm - 1/2inch DR. Deep Impact Socket 6PT 17mm - 1/2inch DR. Deep Impact Socket 6PT 19mm - 1/2inch DR. Deep Impact Socket 6PT 21mm - 1/2inch DR. Deep Impact Socket 6PT 23mm - 1/2inch DR. Deep Impact Socket 6PT 24mm - Mini Oiler - Oil Pot - Coupler
- Tajima Measuring Tape (Meteran)Deskripsi:- With scale equivalent scale gradations.- Rigid stent tape is adopted.- Safety rope mounting ring that can be stored in the main body.
- Itron Woltex M Water Meteratribut:
- Maximum Admissible Temperature (°C): 30
- Onda Water Meter Flange PN 10atribut:
- Material: Cast Iron
- Mpoin Water Hose (Selang Air) DoffDeskripsi:Selang Air Mpoin memiliki banyak variasi dalam jenis, bentuk, ukuran dan warna, dengan tiap jenisnya yang memiliki kegunaan yang berbeda untuk kebutuhan rumah, kebutuhan sehari-hari maupun dalam kebutuhan pekerjaan anda.atribut:
- Length (m): 50
- Flugo Water Meteratribut:
- Size (inch): 2
- TEKIRO Air ImpactDeskripsi:untuk membuka dan memasang baut/mur dengan bantuan impact dengan ukuran 1/2 inchi, SPEED (RPM) 7000, BOLT CAPACITY 3/4", SQUARE DRIVER 1/2", MAx TORQUE (LBS) 370, AIR PRESS. (PSI) 90, dengan dimensi 189 mm, 197 mmFungsi : untuk membuka dan memasang baut/mur dengan bantuan impact dengan ukuran 1/2 inchMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 189 mm, 197 mmSpesifikasi Air Impact :Input Tekanan : 90 PsiKonsumsi Udara : 4 cfmUkuran Sok : 1/2"Torsi : 370 NmAir Inlet : 1/4" nptHose Size : 3/8" idBolt Capacity : 3/4"Square Driver : 1/2"Kecepatan Tanpa Beban : 7000 rpmatribut:
- Air Pressure (psi): 90
- Air Inlet (NPT): 1/4
- Hose size (inch): 3/8
Daftar Harga Water Meter 4 Inch Terbaru January 2026
| KRISBOW Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser) | Rp739.900 |
| Yamoto Meteran Tukang | Rp97.900 |
| monotaro Air Water Separator | Rp189.900 |
| PUMA (Otomotif) Water Accu Demineral (Air Aki Demineral) | Rp31.900 |
| Yuasa Water Accu (Air Aki) | Rp9.900 |
| monotaro Water Spray Nozzle (Semprotan Air) | Rp78.900 |
| Onda Water Meter Brass | Rp789.900 |
| Sherlock Measuring Tape (Meteran) | Rp47.900 |
| KOBE RED LINE Bsp Water Separator | Rp399.900 |
| TEKIRO Air Impact Set 1/2inch Dr | Rp2.599.900 |
Data diperbarui pada 31/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/63P104573219-2.jpg)


%20Water%20Accu%20Demineral%20(Air%20Aki%20Demineral)/34P104887112-2.jpg)
/3vP103522139-2.jpg)
/P101570563-1.jpg)

/1hP105158053-4.jpg)


/22P105414074-1.jpg)



%20Doff/d5P105178473-1.jpg)
/j9P104562693-5.jpg)

%20Water%20Accu%20Zuur%20(Air%20Aki%20Zuur)/2vP104887103-1.jpg)